Prix : 785,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
EEmax HA013240 électrique sans réservoir eau radiateur maison avantage II - 13 kW, 54A
Technologie de chauffage de EEmax balaie l’eau autres produits de chauffage, ce qui en fait le choix éprouvé pour les distributeurs et les plombiers professionnels. Applications incluent la pomme de douche économiseur d’eau 1,5 gal/min, pomme de douche Standard 2 gal/min, évier Standard de main 0,5 gal/min, Kitchen Sink gal/min de 1 à 2, baignoire ≥ 4 gal/min, lave-vaisselle gal/min de 1 à 2, Machine à laver gal/min 1 à 1,5. Moyenne Gallons par Minute (GPM) selon normes de plomberie 2010.
Technologie de chauffage de EEmax balaie l’eau autres produits de chauffage, ce qui en fait le choix éprouvé pour les distributeurs et les plombiers professionnels. Applications incluent la pomme de douche économiseur d’eau 1,5 gal/min, pomme de douche Standard 2 gal/min, évier Standard de main 0,5 gal/min, Kitchen Sink gal/min de 1 à 2, baignoire ≥ 4 gal/min, lave-vaisselle gal/min de 1 à 2, Machine à laver gal/min 1 à 1,5. Moyenne Gallons par Minute (GPM) selon normes de plomberie 2010.
- Durable, facilement remplaçable éléments chauffants
- Affichage digital de la température
- Température réglable par incréments de 1° F
- Smart, technologie de l’énergie efficace, numérique
- Éléments de chauffage cuivre Emerson avec dessus en laiton augmentent la durabilité et sont filetés pour un remplacement facile
- Installation simple: câble électrique de 3 pieds inclus et connecteurs d’eau CF de 1/2 « pour une installation facile; ADAPTATEUR NPT FOURNI AVEC L’UNITÉ
- Eau chaude instantanée, uniforme et sans fin
- 4,8 GPM d’à 60 lbs/po2
- Compact, résistant et élégant avec contrôle digital de la température par incréments de 1° F, allant de 80° F à 140° F
- 99,8 % économes en énergie
Poids &Dimensions
- Profondeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Largeur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Taille de connexion 1/2 en
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Taille du fil 1 x 6 AWG dans
Détails du produit
- Bloc d’alimentation 1 x 60 ampères
- Min PSI lb/po2 25
- Tension 240 V
- Plage de température 80 à 140 ° F
- Ampérage 54 A
- Max PSI lb/po2 150
- Puissance en watts 13 Ko W
- Style de connexion FC
- Gallons par minute 0,3-4,8 gal/min
- Marque EEmax
- Numéro de référence du fabricant HA013240
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
EEmax HA013240 électrique sans réservoir eau radiateur maison avantage II - 13kW, 54Amps
785,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit