Prix : 115,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Rencontre A156,6 ANSI pour plaque de blindage métallique J101 J102 plinthe métal et plaque de métal Mop de J103. Options comprennent des trous fraisés, plaque de blindage UL estampillé, ruban adhésif, vis à tête clé, vis torx, coins arrondis, enrouler autour de matériel de côté et bas retour et 0,125". Standard fourni avec #6 x 5/8 » vis à tête en treillis (sauf indication contraire). Disponible en vadrouille plaque, plaque coup, plaque de civière et tailles de plaques de blindage.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Vadrouille Plate : Protège le bas du pull côté des portes sous réserve de nettoyage et l’essuyage des procédures/li>
- Plaque de protection : Protège le bas du côté pousser des portes sous réserve d’éraflures de circulation piétonnière.
- Plaque de civière : protège les portes dans des domaines spécifiques où il est fait constamment en contact de civières, chariots de service ou d’autres équipements.
- Plaque de blindage : Protège la moitié inférieure des portes contre les abus en utilisation rude, camions et chariots.
- Jauge : 0,05"(1,3 mm)
- Matériaux : Aluminium, laiton, bronze, acier inoxydable
- Finitions : S3, S4, US10, US10B, US28, US32, US32D
- Biseau : aucun
- Notes : UL Listed pour US32 et US32D seulement
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Longueur 34 in (86,36 cm)
Détails du produit
- Description Plaque de Protection de porte
- Finition Acier inoxydable satiné
- Numéro de référence du fabricant 190S00080034032D
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Plaque de Protection pour le 190s porte Hager
115,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit