Prix : 18,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- Butée de mur concave
- Certification : Conforme aux norme ANSI A156,16 pour L02251
- Diamètre : 2-7/16"(75 mm)
- Projection : 1"(25 mm)
- Matériaux : Fonte de laiton, bronze, acier inoxydable avec amortisseur en caoutchouc gris
- Finitions : S3, S4, S5, S9, US10, US10B, US15, US15A, US19, US26, US26D, US32, US32D
- Installation facile en insérant le tournevis dans le petit trou dans l’amortisseur en caoutchouc
- Montage de preuve bourreur caché
- Amortisseur en caoutchouc concave prévient les dommages aux serrures avec boutons saillie
- Spécifiez 230 t pour vis à métaux et basculer écrou screwpack (Pk 10)
- BL236W est la quantité de cas 236W 50
Détails du produit
- Type Concave
- Description Butée de mur
- Finition Acier inoxydable satiné
- Numéro de référence du fabricant 236W00000000032D
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hager 236w mur Concave arrêter 236W00000000032D
18,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit