Prix : 49,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- En général les balayages de bas de porte sont utilisés à l’extérieur d’une porte d’outswing
- MIL finition bourrelet est livré avec vis à vis zinguées
- Coupe-bise couleur anodisé est fourni avec des vis plaqués pour correspondre
- Coupe-brise en acier inoxydable est livré avec vis en acier inoxydable
- Les coupe-bise en laiton est livré avec laiton
- Inserts : B
- Catégorie : H, J
Poids &Dimensions
- Longueur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Description Balayage de bas de porte 801 s
- Finition Finition aluminium
- Numéro de référence du fabricant 801SB03600000MIL
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL Fire Listed, Postive Pressure Tested
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Tom
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Balayage de bas de porte Hager 801 s
49,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit