Prix : 279,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
1/2" Magnum® Drill, 0-850 RPM, 0299-20
Ce puissant ampli 8 1/2 po. foret a la construction et la performance pour éliminer tout autre 1/2 in. foret dans sa catégorie.
Ce puissant ampli 8 1/2 po. foret a la construction et la performance pour éliminer tout autre 1/2 in. foret dans sa catégorie.
- Caractéristiques :
- Puissant moteur de 8 ampère, 0 à 850 tr/min, contrôle de vitesse variable
- Mandrin à claques lourds
- Tous les boîtiers d'engrenages métalliques et diaphragme
- 8 ft. 3-wire rubber cord
- Poignée latérale de verrouillage de 360 degrés
- Poignée texturée ergonomique et déclencheur à deux doigts pour le confort et l'équilibre de l'utilisateur
Poids &Dimensions
- Largeur 3,1 po (7,87 cm)
- Hauteur 13,9 po (35,31 cm)
- Taille du mandrin 1/2 en
Détails du produit
- Type de batterie Pas de batterie
- Nombre de piles incluses 0
- Kit Outil et poignée latérale
- Tension 120 V
- Description Perceuse électrique
- Capacité en bois Self Feed Bit: 2-9/16", Auger Bit: 1-1/2"
- Type de construction Mise à la terre
- Ampérage 8 A
- Type de mandrin Keyed
- Type Utilisation sur secteur
- Type de cordon 8e Fixe
- Marque Milwaukee
- Vitesse 850 ft/min
- Broche 1/2"-20
- Train d’engrenages Double
- Style Poignée pistolet
- Numéro de référence du fabricant 0299-20
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee® 48-89-0012 Thunderbolt® 1/16"-1/2" 29Pc. Ensemble de bits de forage enduit de titane
Article nº : B1403108
Pas encore évalué
165,95 $
375,95 $
Milwaukee® 2729-20 M18 FUEL™ Deep Cut Band Saw (Bare Tool Only)
Article nº : B1820349
Pas encore évalué
629,00 $
Milwaukee 0299-20 1/2" Magnum Drill, 0-850 tr/min
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires