Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Hallowell

Référence :WBB480270

Référence fabricant : 855C18A-PL-AM

Armoire combinée antimicrobienne Hallowell série 800 MedSafe, 91,4 cm (L) x 45,7 cm (P) x 197,8 cm (H), platine, assemblée

Description du produit
Armoire combinée Hallowell® série 800 - Platine antimicrobienne - Assemblée

Cette armoire de 91,4 cm (L) x 45,7 cm (P) x 198 cm (H) est fabriquée en acier épais pour une durabilité accrue. Un verrouillage positif à 3 points et une poignée de verrouillage chromée avec serrure à clé rainurée intégrée offrent une sécurité supplémentaire. Conforme aux exigences gouvernementales. Étagères réglables par incréments de 5 cm avec façade à triple rebord pour une résistance accrue (jusqu'à 300 kg). lb - uniformément répartie). La structure entièrement soudée et les portes renforcées montées en usine garantissent un fonctionnement et un ajustement parfaits. 6 compartiments, 3 étagères réglables.

PRIX
$1,975.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur18 po
Hauteur78 po
Poids148 lb
Jauge20 ga

Détails du produit

Type de serrureSerrure à clé, clés identiques
TypeArmoire antimicrobienne
Capacité des étagères200 lb
Nombre d'étagères réglables3
CouleurGris
Type de porteSolide
SérieIndustriel
StyleHauteur totale
Nombre d'étagères4
MatérielAcier
Type de constructionAssemblé
Nombre de compartiments6
Quantité par paquet1
Référence fabricant855C18A-PL-AM
Nombre d'étagères fixes2
Type de baseCadre
MarqueHallowell

Garantie

Garantie1 année