Ces casiers sont équipés d’une tablette à chapeaux située à 10" du haut, d’un crochet à double ergot et de trois crochets muraux simples sur les modèles de 12" et 15" de profondeur. Les casiers de 18" de profondeur disposent d’une tablette à chapeaux et de trois crochets à ergot simple. La tringle à vêtements en option est vendue séparément. Tous les modèles sont équipés de poignées encastrées en acier inoxydable pouvant accueillir des cadenas en option afin d’éviter les rayures. L’absence de pièces mobiles dans le mécanisme de verrouillage, associée à des butées en caoutchouc, garantit un fonctionnement silencieux. Le cache-poignée encastré antimicrobien «
» intègre un agent antimicrobien offrant une protection contre les moisissures, les bactéries et certains virus sans compromettre la fonctionnalité, la résistance ou la durabilité. Fabriqué aux États-Unis
Casiers Hallowell® à 1 rangée et 3 portes, silencieux et sans entretien, 36" de largeur x 12" de profondeur x 78" de hauteur, gris, à monter
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,495.00
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 12 po |
| Hauteur | 78 po |
| Largeur du compartiment | 12 po |
| Hauteur du compartiment | 72 po |
Détails du produit
| Type de serrure | Mousqueton pour cadenas |
| Type | Casier à porte pleine |
| Type de poignée de porte | Encastré |
| Couleur | Gris |
| Type de niveau | À un seul niveau |
| Configuration | 3 Large |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Nombre de compartiments | 3 |
| Référence fabricant | UY3228-1HG |
| Marque | Hallowell |