Ces casiers à deux niveaux de haute qualité sont dotés de portes en acier persiennes de calibre 16, d'une poignée encastrée en acier inoxydable et d'un levier de levage actionnant un mécanisme de verrouillage sécurisé. Le profil lisse de la poignée encastrée évite les accrochages et les chocs. La poignée comprend également un moraillon intégré pour cadenas, protégeant ainsi l'anse et empêchant toute tentative d'effraction. Des crochets pour vêtements sont inclus. Peinture intérieure et extérieure thermolaquée. Les pieds ajoutent 15 cm à la hauteur. Chaque porte est munie d'une plaque numérotée.
Couvercle de poignée encastrée antimicrobienne pour levage des doigts, comprenant un agent antimicrobien offrant une protection contre les moisissures, les bactéries et certains virus sans compromettre la fonctionnalité, la solidité ou la durabilité.
Fabriqué aux États-Unis
Hallowell® 3- Armoire Premium à 9, 36"L x 12"P x 78"H, beige, livrée montée
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$2,055.00
1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 12 po |
| Hauteur | 78 po |
| Largeur du compartiment | 12 po |
| Profondeur du compartiment | 12 po |
| Hauteur du compartiment | 24 po |
Détails du produit
| Type de serrure | moraillon pour cadenas et verrou intégré |
| Type | Casier à porte persienne |
| Type de poignée de porte | Poignée encastrée et levage du bout des doigts |
| Couleur | Taupe |
| Série | Casier Premium |
| Type de niveau | Triple niveau |
| Configuration | 3 de large |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Assemblé |
| Nombre de compartiments | 9 |
| Référence fabricant | U3228-3A-PT |
| Marque | Hallowell |