Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Hallowell

Référence :WB562635

Référence fabricant : USV3288-2PT

Armoire de sécurité Hallowell® à 2 niveaux et 6 portes, 91,4 cm (L) x 45,7 cm (P) x 197,8 cm (H), beige, non assemblée

Description du produit
Garantie limitée de 2 ans. Les portes de ces casiers de sécurité haut de gamme permettent de visualiser le contenu grâce à des fenêtres transparentes en polycarbonate ultra-résistant aux rayures, spécialement conçues pour les établissements scolaires, commerciaux et industriels. Les pieds ajoutent 15 cm à la hauteur. Ces casiers à deux compartiments sont en acier avec fenêtres en polycarbonate et équipés de poignées encastrées en acier inoxydable et de loquets à gravité cadenassables. Toutes les surfaces en acier sont recouvertes d'un émail beige résistant. Les poignées encastrées évitent les accrochages, dissuadent les tentatives d'effraction et protègent la façade du casier de l'usure causée par les cadenas. Chaque compartiment comprend un crochet double et deux crochets simples.

Couvercle de poignée encastrée antimicrobienne pour levage des doigts, comprenant un agent antimicrobien offrant une protection contre les moisissures, les bactéries et certains virus sans compromettre la fonctionnalité, la solidité ou la durabilité.

Fabriqué aux États-Unis

PRIX
$1,815.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur18 po
Hauteur78 po
Largeur du compartiment12 po
Profondeur du compartiment18 po
Hauteur du compartiment36 po

Détails du produit

Type de serruremoraillon pour cadenas et verrou intégré
Type de poignée de portePoignée encastrée et levage du bout des doigts
CouleurTaupe
Type de porteVue de sécurité
Type de niveauDouble couche
Configuration3 de large
MatérielAcier/Polycarbonate
Type de constructionNon assemblé
Nombre de compartiments6
Référence fabricantUSV3288-2PT
MarqueHallowell