Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Hallowell

Référence :WB562670

Référence fabricant : USVP1258-6A-PT

Armoire de sécurité Hallowell® à 6 niveaux et 6 portes, 30,5 cm (L) x 38 cm (P) x 198 cm (H), beige, assemblée

Description du produit
Garantie limitée de 2 ans. Les portes de ces casiers de sécurité haut de gamme permettent de visualiser leur contenu grâce à des fenêtres en polycarbonate transparent, résistant aux rayures et extrêmement robuste, spécialement conçues pour les établissements scolaires, commerciaux et industriels. Les pieds ajoutent 15 cm à la hauteur. Ces casiers à six compartiments sont dotés de portes entièrement en polycarbonate avec un loquet à friction cadenassable. Toutes les surfaces en acier sont recouvertes d'un émail beige résistant. Les casiers à six compartiments sont idéaux pour optimiser le rangement des effets personnels dans les espaces restreints.

La poignée de porte antimicrobienne est fabriquée en nylon noir résistant, qui contient un agent antimicrobien offrant une protection contre les moisissures, les bactéries et certains virus sans compromettre la fonctionnalité, la solidité ou la durabilité.

Fabriqué aux États-Unis

PRIX
$919.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur12 po
Profondeur15 po
Hauteur78 po
Largeur du compartiment12 po
Profondeur du compartiment15 po
Hauteur du compartiment12 po

Détails du produit

Type de serruremoraillon pour cadenas et verrou intégré
Type de poignée de porteFermoir à friction à traction manuelle
CouleurTaupe
Type de porteVue de sécurité
Type de niveauSix niveaux
Configuration1 large
MatérielAcier/Polycarbonate
Type de constructionAssemblé
Nombre de compartiments6
Référence fabricantUSVP1258-6A-PT
MarqueHallowell