Ces casiers robustes et ventilés allient sécurité, visibilité et circulation d'air optimale. Les portes en acier épais de calibre 14 et les côtés en acier de calibre 16 sont perforés en forme de losange pour une meilleure aération. Des butoirs en caoutchouc sur le cadre de porte assurent un fonctionnement silencieux. Les pieds facilitent l'accès et ajoutent 15 cm à la hauteur totale. Chaque porte est munie d'une plaque numérotée. Les modèles à deux niveaux comprennent deux crochets muraux simples et un crochet de plafond double. Un système de verrouillage multipoints garantit une sécurité maximale. La poignée encastrée permet une ouverture facile et sécurisée, pour une esthétique soignée. Finition peinture époxy.
Couvercle de poignée encastrée antimicrobienne pour levage des doigts, comprenant un agent antimicrobien offrant une protection contre les moisissures, les bactéries et certains virus sans compromettre la fonctionnalité, la solidité ou la durabilité.
Fabriqué aux États-Unis
Hallowell® Casier ventilé robuste à 2 niveaux et 6 portes, 114 cm L x 46 cm P x 198 cm H, gris foncé, assemblé
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$2,505.00
1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 45 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 78 po |
| Largeur du compartiment | 15 po |
| Profondeur du compartiment | 18 po |
| Hauteur du compartiment | 36 po |
| Poids | 285 lb |
Détails du produit
| Type de serrure | moraillon pour cadenas et verrou intégré |
| Type de poignée de porte | Poignée encastrée et levage du bout des doigts |
| Couleur | Gris foncé |
| Type de niveau | Double couche |
| Configuration | 3 de large |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Assemblé |
| Nombre de compartiments | 6 |
| Référence fabricant | U3588-2HV-A-HG |
| Marque | Hallowell |