Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Hallowell

Référence :WBB192479

Référence fabricant : HWBA882-2HG

Hallowell® Casier ventilé à 2 niveaux et 2 portes, 45,7 cm L x 45,7 cm P x 182,9 cm H, gris foncé, entièrement soudé

Description du produit
Ce meuble de rangement de 45,7 cm (L) x 45,7 cm (P) x 182,9 cm (H), doté de deux ouvertures de 45,7 cm (L) x 91,4 cm (H), est entièrement fabriqué en acier soudé de calibre 14 (portes) et de calibre 16 (côtés), pour une durabilité et une fiabilité optimales. Des perforations en forme de losange améliorent la circulation de l'air. Les portes sont renforcées par un montant sur toute leur hauteur. La gâche et le loquet soudés MIG de calibre 11 offrent une sécurité accrue. La poignée encastrée en acier inoxydable est équipée d'un système de verrouillage monopoint pour une utilisation sans entretien. Finition grise. Livré entièrement assemblé. Garantie à vie limitée.

Couvercle de poignée encastrée antimicrobienne pour levage des doigts, comprenant un agent antimicrobien offrant une protection contre les moisissures, les bactéries et certains virus sans compromettre la fonctionnalité, la solidité ou la durabilité.

Fabriqué aux États-Unis

PRIX
$1,949.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur18 po
Profondeur18 po
Hauteur72 po
Largeur du compartiment18 po
Profondeur du compartiment18 po
Hauteur du compartiment33 po

Détails du produit

Type de serruremoraillon pour cadenas et verrou intégré
Type de poignée de portePoignée encastrée et levage du bout des doigts
CouleurGris foncé
Type de niveauDouble couche
Configuration1 large
MatérielAcier
Type de constructionEntièrement soudé
Nombre de compartiments2
Référence fabricantHWBA882-2HG
MarqueHallowell