Prix : 219,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce caoutchouc sur les roues en aluminium a 1" noir haute performante caoutchouc de bande de roulement de manière permanente collé vers le centre de la roue. Haute résistance à la traction en caoutchouc signifie qu’il est plus résistant et qu’il roule plus facilement que le caoutchouc plus générique fatigué des roues.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Taille du roulement 1 in (2,54 cm)
- Gamme de diamètre de roue 9 à 12 pouces
- Longueur du moyeu 2-1/4 po (5,72 cm)
- Capacité de poids 730 lbs (331,82 kg)
Détails du produit
- Indice de roulette Roulettes
- Matériau de la roue Caoutchouc
- Type Caoutchouc sur aluminium
- Marque Hamilton
- Type de roulement Rouleau
- Style À rayons
- Numéro de référence du fabricant W-1020-RA-1
- Type de roue Haute Performance
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Douglas
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : FloorCareMD
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ces roues sont la mise à niveau parfaite pour vos machines de tapis de Cimex. Les roues de 10" permettent des escaliers est beaucoup plus facile que les roues de l’usine et les roulements à rouleaux faire pousser et le Cimex beaucoup plus facile de fonctionnement trop.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Hamilton® en caoutchouc sur aluminium roue 10 x 2-1" roulement à rouleaux
219,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires