Souvent achetés ensemble
Prix : 1 129,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
MAIN MANIVELLE REMORQUE STABILISATEUR CHANDELLES
Remorque Stand dispose d’une manivelle actionnée pour faciliter le positionnement.
Éliminer les effet de cliquet de relance et les stabilisateurs de la remorque ! Une simple manivelle ergonomique se soulève et abaisse le 30" L x 6" surface d’atterrissage W de ce support. Manivelle pliante stocke à l’écart quand pas en service. Finition de la construction en acier de haute résistance d’une couche de poudre jaune de sécurité. Remorque stabilisation prises aide rencontre OSHA 1 910,178(k) (3) exigences de sécurité pour aider à prévenir la pointe remorque dangereuse due à s’est effondré de train d’atterrissage. Roule facilement en position avec 16 » de diamètre Caoutchouc semi-pneumatique Roues.
Remorque Stand dispose d’une manivelle actionnée pour faciliter le positionnement.
Éliminer les effet de cliquet de relance et les stabilisateurs de la remorque ! Une simple manivelle ergonomique se soulève et abaisse le 30" L x 6" surface d’atterrissage W de ce support. Manivelle pliante stocke à l’écart quand pas en service. Finition de la construction en acier de haute résistance d’une couche de poudre jaune de sécurité. Remorque stabilisation prises aide rencontre OSHA 1 910,178(k) (3) exigences de sécurité pour aider à prévenir la pointe remorque dangereuse due à s’est effondré de train d’atterrissage. Roule facilement en position avec 16 » de diamètre Caoutchouc semi-pneumatique Roues.
Poids &Dimensions
- Capacité de levage 50000 lbs (22 727,27 kg)
- Diamètre de la roue 16 in (40,64 cm)
- Largeur 29-3/4 po (75,57 cm)
- Longueur 27-3/8 po (69,53 cm)
- Hauteur 41 in (104,14 cm)
- Hauteur abaissée 41 in (104,14 cm)
- Largeur de poutre 29-3/4 po (75,57 cm)
- Hauteur surélevée 55 in (139,7 cm)
- Capacité de poids 50000 lbs (22 727,27 kg)
- Poids 197 lbs (89,55 kg)
Détails du produit
- Opération Manivelle
- Type de réglage Vis
- Assemblage requis Non
- Type Jack stabilisateur manuel
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Type de roue Mousse remplie
- Marque Vestil
- Numéro de référence du fabricant CJ-BEAM-SN
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 90 jours par an
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ATT
Date de : Août 27, 2021
-
Reviewer : TYLER
Date de : Février 28, 2021
Votre commentaire :
Très bonne qualité et plus durable que ce à quoi je m’attendais. Nous avions besoin de ceux-ci pour sous remorques tanker juste au cas où le soutien jambe tanker jamais donné. Nous en avons un total de 10 dans notre immeuble. Très heureux avec eux jusqu’à présent. -
Reviewer : KIM
Date de : Décembre 17, 2020
Votre commentaire :
Elles fonctionnent très bien. Les pneus solides sont beaucoup mieux que les pneus plus anciens que nous avons qui doivent être continuellement gonflés pour la sécurité. -
Reviewer : WAYNE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cette prise est beau et costaud. Il est rapide à utiliser et pratique à mettre en place. Beaucoup plus facile que les vérins à vis type. -
Reviewer : DAVID
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Satisfait de l’achat livraison rapide -
Reviewer : FRANK
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bon produit.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Support de remorque à manivelle industrielle™ mondiale, roues semi-pneumatiques, capuchon statique de 100 000 lb.
1129,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires