Prix : 1 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Wesco® main treuil actionné bureau et chariot élévateur LAB
Utilitaires légers fortement maneuverable ascenseur est parfait pour les salles blanches, les ordinateurs et les fichiers office lourds. Place les charges sur le 19" W x 23-3/4" D x 9/16 » plate-forme acrylique épais et relance avec main opéré, tranquille, à grande vitesse réversible treuil. S’adapte facilement à travers des portes et des allées étroites. Non-marquage polyuréthane 5" orienter les roues avec frein et roues de charge de 2-3/4". Plate-forme a 9-1/4" Centre de charge. Solide armature en acier.
Utilitaires légers fortement maneuverable ascenseur est parfait pour les salles blanches, les ordinateurs et les fichiers office lourds. Place les charges sur le 19" W x 23-3/4" D x 9/16 » plate-forme acrylique épais et relance avec main opéré, tranquille, à grande vitesse réversible treuil. S’adapte facilement à travers des portes et des allées étroites. Non-marquage polyuréthane 5" orienter les roues avec frein et roues de charge de 2-3/4". Plate-forme a 9-1/4" Centre de charge. Solide armature en acier.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur abaissée 5 in (12,7 cm)
- Hauteur surélevée 59 in (149,86 cm)
- Poids 104 lbs (47,27 kg)
- Longueur de la plate-forme 23 in (58,42 cm)
- Largeur de la plate-forme 18 in (45,72 cm)
- Longueur 32 in (81,28 cm)
- Centre de chargement 9-1/4 po (23,5 cm)
- Dimensions de la plate-forme 19 "W x 23-3/4" D x 9/16 "épais
- Capacité de poids 220 lbs (100 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Treuil de main opéré
- Matériau Armature en acier & mât
- Type de roue 5" poly Steer roues avec freins ; Roues de charge de 2-3/4"
- Temps de levage 44 tours
- Marque Wesco
- Puissance Treuil de main
- Numéro de référence du fabricant 272467
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 90 jours
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : TINA
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : JEFF
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
L’ascenseur a beaucoup pour nous. Nous l’utilisons pour soulever un tampon de plancher de 70lb jusqu’à 54 "de hauteur et il fonctionne très bien.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Manual Lift Stacker, 59 » Lift, 880 Lb. Capacité
Article nº : 988935
Pas encore évalué
1 265,00 $
11 395,00 $
135,95 $
Chariot élévateur de bureau à treuil manuel Wesco® 272467 – cap. 220 lb
1529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires