Les stations de lavage des mains de Lakeside® Manufacturing offrent une solution compacte et autonome pour l'hygiène des mains des travailleurs sur les sites isolés. La station Lakeside® 9620, équipée d'un lavabo de 25,4 x 30,5 x 12,7 cm et d'un robinet d'eau chaude, possède un réservoir d'eau propre de 19 litres permettant environ 35 lavages de mains. Elle intègre une alimentation en eau propre pour le lavage hygiénique des mains et le stockage des eaux usées. Le lavabo et le meuble sont fabriqués en acier inoxydable durable, facile à nettoyer et à désinfecter. Le robinet robuste en laiton chromé est doté d'une poignée marche/arrêt facile à utiliser. Un distributeur de savon chromé est solidement fixé à côté du lavabo. Un verrou de sécurité empêche tout accès non autorisé à l'intérieur. Deux roues de 12,7 cm à bande de roulement amortissante, pivotantes avec frein et fixes, facilitent le déplacement. La capacité du réservoir d'eaux usées est de 26,5 litres. Le chauffe-eau est équipé d'un thermostat réglable (43 °C - 77 °C), d'une résistance remplaçable, d'une cuve en bronze résistant à la corrosion, d'une pression de service de 10,3 bars et d'un interrupteur marche/arrêt. Personnalisable selon vos besoins. Délais de livraison exceptionnels. Fabriqué aux États-Unis.
Station de lavage des mains Lakeside® avec lavabo, robinet d'eau chaude, capacité de 5 gallons, acier inoxydable
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$11,485.00
1
1
Expédié sous 30 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 23-1/2 po |
| Profondeur | 29-3/4 po |
| Hauteur | 43-1/4 po |
| Poids | 148 lb |
Détails du produit
| Taper | Station de lavage des mains |
| Famille de couleurs de cadre | Argent |
| Couleur | Argent |
| Famille de couleurs principales | Argent |
| Style | Chaud |
| Pays d'origine | Fabriqué aux États-Unis |
| Capacité | 5 gal |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Quantité par paquet | 1 |
| Matériau du cadre | Acier inoxydable |
| Référence fabricant | 9620 |
| Forme | Rectangle |
| Matériau de qualité supérieure | Acier inoxydable |
| Marque | Bord du lac |
Garantie
| Garantie | 1 année |