Quantité minimale: 3
Prix : 32,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Corne à gaz tenue à la main avec un design breveté exclusif de Wolo. Le klaxon de trompette est en plastique rouge durable pour résister à n’importe quel environnement et est idéal pour la mer, les événements sportifs, le camping, les urgences routières, etc. Livré avec 8 oz de boîte de gaz R152a sans danger pour l’environnement (sans CFC). Lorsqu’une recharge de gaz est nécessaire, utilisez la recharge handy Horn modèle 495. Utilisez toujours une protection de l’air appropriée lorsque vous sonnez le klaxon.
Breveté: US D586,195, US 8,0004,39 et US 8 149 097
Spécifications :
IMPORTANT: En raison de la réglementation de l’EPA, R134a n’est pas autorisé à être utilisé comme propergol pour sonner les klaxons tenus à la main. Avant de faire référence aux renseignements sur la FDS ou la FS, vérifiez toujours la boîte ou l’emballage pour lequel le propergol a été rempli.
Breveté: US D586,195, US 8,0004,39 et US 8 149 097
Spécifications :
- 116 décibels
- 800 Hz - Gamme basse
- Trompette: Plastique plastique rouge
- Taille de la trompette: L13-1/4 in. x W 2-3/4 in.
IMPORTANT: En raison de la réglementation de l’EPA, R134a n’est pas autorisé à être utilisé comme propergol pour sonner les klaxons tenus à la main. Avant de faire référence aux renseignements sur la FDS ou la FS, vérifiez toujours la boîte ou l’emballage pour lequel le propergol a été rempli.
Poids &Dimensions
- Profondeur 7-2/5 po (18,8 cm)
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Taille 8 oz
Détails du produit
- Type Équipement de sport
- Quantité par paquet 1
- Marque Fabrication Wolo
- Description Hand Held gaz Air Horn
- Style Hand Held corne
- Numéro de référence du fabricant 490
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Klaxon portatif électronique WOLO E-Z Horn - 496
Article nº : B1398733
Pas encore évalué
32,95 $
WOLO corne Handy Hand Held gaz Air Horn - 490
32,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires