Prix : 839,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Transporter et stocker environ 36 chaises pliées standards (permettant à 2'' par chaise) ou 30 chaises de marque Lifetime (permettant 2-3/4" par le Président). Parfait pour la mise en place de réunions ou de banquets. Excellent pour le stockage de nombreuses chaises dans un petit espace.
- Largeur hors tout : 31-5/8".
- Longueur hors tout : 63".
- Hauteur hors-tout : 41-3/4 '' lorsqu’elle est vide.
- Largeur de cintre : 13-1/4".
- Largeur entre les ensembles de suspension : 6-3/8".
- Longueur de la barre de cintre : 14".
- Roulettes : Quatre pivotant plein phénolique, 5'' x 1-1/2".
- Assemblage requis.
- Poids à l’expédition : 62lbs.
- Deux cartons. Devez expédier par camion.
- Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 31-5/8 po (80,33 cm)
- Largeur 63 in (160,02 cm)
- Hauteur 41-3/4 po (106,05 cm)
Détails du produit
- pays Made in USA
- Description Panier de chaise pliante
- Capacité 36 chaises
- Pour une utilisation avec Chaises pliantes
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits de Raymond
- Matériau Acier
- Style Suspendu
- Type de chariot Chariot pour chaises
- Caster Type Phénolique
- Numéro de référence du fabricant 940
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pendaison plié chaise stockage camion - demi-taille
839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires