Prix : 309,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Overlay de plate-forme de bois dur pour l'étagère de fil 1" épais Ces ponts solides et matériels peuvent être utilisés pour toutes les finitions de type d'étagères de fil. Radiales coupes coins conçus permettent les ponts tenir solidement en place sur toutes les étagères de taille. Ponts sont recouvertes d’une surface lisse, semi-brillant « Varnique » finition qui peut être utilisé pour la préparation de l’alimentation générale et nécessite peu d’entretien qui peut être facilement nettoyé avec un savon doux et d’eau chaude. Varnique est également très résistante aux taches et coloration de l’eau. Made in USA du matériau bois.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 600 lbs
Détails du produit
- Nom/numéro du modèle 798616
- Type Étagère grillagée
- Marque John Boos
- Type d’étagère Superposition de bois
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Couleur Brun
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique, 48 po l x 24 po P x 1 po d'épaisseur
309,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires