Souvent achetés ensemble
Prix : 72,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-15 72,95 $ ch.
- Achetez 16-25 67,95 $ ch.
- Acheter 26+ 66,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Hardwood Dolly HDOS-TRI-18-300 est idéal pour les installations de distribution et d’expédition. L’appareil est conçu pour transporter des boîtes, des caisses ou des fournitures du poste de travail au poste de travail. Le chariot peut être modifié en plaçant une sangle de traction pour une utilisation ergonomique.
Poids &Dimensions
- Largeur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Diamètre de la roue 2-3/4 po (6,99 cm)
- Longueur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Type de pont Panneaux plat pont
- Assemblage requis Non
- Matériau de la roue Polyuréthanne
- Type Dolly rembourré en caoutchouc
- Marque Vestil
- Matériau Bois
- Style Triangulaire
- Numéro de référence du fabricant HDOS-TRI-18-300 HDOS-TRI-10-11
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 30 jours
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
398,95 $
Dolly de bois dur avec 16-1/2 » x 18-1/2 » Plate-forme triangulaire en bois massif, capacité de 300 Lb
72,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires