Prix : 61,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Chariot en bois dur séché fabriqué à partir de peuplier, finition lisse avec une construction boulonnée affleurante. Le bois est stérilisé et cuit à haute température et ensuite une couche de vernis est appliquée. Quatre pivotant roulettes en caoutchouc dur. Le chariot à pont ouvert mesure 24 po x 16 po avec une capacité de 1200 lb.
Poids &Dimensions
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Hauteur du pont 5-1/2 po (13,97 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Matériau de la roue Caoutchouc
- Type Dolly à usage général
- Marque Global Industrial
- Matériau Bois
- Style Pont ouvert
- Numéro de référence du fabricant 952150B
- Couleur Brun
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Ptrefam
Date de : Février 15, 2012
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Hardwood Dolly avec pont ouvert 24 x 16 1200 Lb Capacité
61,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange