Prix : 469,95 $
Les clients ont également été consultés
Performance supérieure à des prix abordables. Rincer le 7/8" épais, séché et scellé sur le pont est renforcé par les lattes pour la longue vie. Croix-contreventés tubulaire en acier poignée amovible. Rouler en douceur sur pivotant 2, 2 roulettes rigides.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Poids 83 lbs (37,73 kg)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Plage de longueurs 41 à 50-1/2 in
- Capacité de poids 2400 lbs (1 090,91 kg)
- Hauteur du pont 10-3/4 po (27,31 cm)
- Échelle de largeur 21 à 25-1/2 in
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Marque Global Industrial
- Matériau du pont Surface en bois
- Matériau Terrasse en bois franc, poignée en acier
- Numéro de référence du fabricant 952501
- Style de poignée Avec contreventement Cross
- Type de roue Caoutchouc
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MARIBETH
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Dave
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il s’agit d’un très bon produit pour nous. Mais une partie du matériel ne correspond pas aux trous prépercés. Certains des trous prépercés sont étein assez que lorsque les boulons étaient serrés, il fissuré le pont. En outre, il n’y a pas un trou prépercé dans les supports pour la poignée (qui a des trous) si vous vouliez faire la poignée permanente. -
Reviewer : Steve
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très mauvais artisanat. Les trous pour les boulons de chariot ont été percés à grande pour l’arbre de sorte que la base de la tête ne serait pas verrouiller donc nous avons dû 86 les écrous Nylock et utiliser des écrous à bride. La plate-forme doit être légèrement torsadée parce que les roulettes ne rencontrent pas le sol uniformément. -
Reviewer : Danjep
Date de : Mai 03, 2016
Votre commentaire :
Facile à assembler, manœuvres grand, peut transporter une tonne (littéralement) et un grand prix.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
269,95 $
Global Industrial Steel Grating Deck Depot Flatbed Platform Truck 6 Wheels 60x30 3200 Lb. Cap.
Article nº : 241871
Pas encore évalué
735,00 $
Gants en jersey de coton industriel™ mondial, marron, homme, 12 paires
Article nº : 708356L
Pas encore évalué
21,50 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
41,95 $
Global Industrial™ Hardwood Deck Platform Truck 48 x 24 2400 Lb. Capacité 8" Rubber Casters
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange