Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Harper

Référence :WB585282

Référence fabricant : PGDK1935P

Roues pneumatiques pour diable convertible 2 en 1 Harper™ PGDK1935P Ultra Lite en nylon

Description du produit
Le diable convertible 2-en-1 Ultra Lite Nylon de Harper™ est doté d'un cadre léger en nylon noir renforcé de fibre de verre, aussi robuste que l'aluminium ou l'acier, ce qui en fait l'un des diables 2-en-1 les plus légers du marché. Il se transforme facilement en quelques secondes de diable à plateau. Son cadre est résistant aux produits chimiques et à la corrosion. Des patins d'escalier intégrés facilitent la montée et la descente des escaliers. Il est équipé d'une plaque de nez et d'une poignée robustes en acier de 37 x 18 cm. Ses roues entièrement pneumatiques mesurent 25 x 9 cm et ses roulettes pivotantes en phénolique sont également présentes. Livré assemblé. Garantie limitée d'un an.

PRIX PROMOTIONNEL
$229.95

était $255.95
Économisez $26.00 (10%)
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
Largeur21 po
Capacité de charge600 lb
Poids25 lb
Diamètre de la roue10 - 5 po
Capacité de charge du diable600 lb
Hauteur du camion plateau49-1/2 po
Capacité de charge du chariot élévateur600 lb
Hauteur du diable en pouces49-1/2 po
Largeur de la plaque avant14-1/2 po
Longueur du plateau du camion37-1/2 po
Hauteur du diable49-1/2 po
Largeur du plateau de camion12 po
Profondeur de la plaque avant7 po
Largeur du diable21 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypeChariot de manutention 2 en 1
CouleurNoir
Type de roue(2) Pneumatique rigide, (2) Pivotant
MatérielNylon
Référence fabricantPGDK1935P
MarqueHarper

Garantie

Garantie1 année