Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Harper

Référence :WB185559

Référence fabricant : PGCSK19BLK

Chariot à main Harper™ PGCSK19 Ultra Lite en nylon avec roues pneumatiques de 10 pouces

Description du produit
Diable Harper™ ULTRA-LITE EN NYLON

Son châssis léger en nylon noir renforcé de fibre de verre est aussi résistant que l'aluminium ou l'acier, ce qui fait de ce diable l'un des plus légers du marché. Le châssis en nylon résiste aux produits chimiques et à la corrosion. Poignée en acier et plaque avant en acier de 14-1/2" x 7" pour une longue durée de vie. Des patins intégrés au châssis facilitent les déplacements dans les escaliers. Hauteur de 48" ; roule facilement grâce à ses roues entièrement pneumatiques de 10" x 3-1/2". Livré assemblé. Garantie limitée d'un an.

PRIX
$155.95
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
Largeur14-1/2 po
Hauteur48 po
Capacité de charge600 lb
Poids21 lb
Diamètre de la roue10 po
Largeur de la plaque avant14-1/2 po
Profondeur de la plaque avant7 po

Détails du produit

Montage requisNon
TypeDiable standard
CouleurNoir
Type de roue(2) Pneumatique
Type de poignéeEn continu
Style2 roues
MatériauAcier
Référence fabricantPGCSK19BLK
Style de poignéeRetour continu
MarqueHarper

Garantie

Garantie1 an