Caractéristiques:
- Plateau de table massif de 91 cm (36 po) avec trou pour parasol
- finition thermolaquée
- portable et/ou montage en surface
- Plateau et assises : Le plateau est en acier plat de calibre 11, façonné par repoussage et percé d’un trou pour parasol au centre. La structure/les plaques de fixation sont fabriquées à partir de barres plates de calibre 7 x 1-1/2 po. Les assises sont fabriquées à partir de tubes d’acier de calibre 13 x 1-5/8 po et de plaques d’acier plates de 1/4 po, avec des plaques de fixation de structure plates de 1/4 po. Toutes les soudures sont réalisées au MIG.
- Revêtement du plateau, du cadre et du siège : L’acier est sablé jusqu’à obtenir un aspect presque blanc. Il est ensuite recouvert d’une couche d’apprêt époxy riche en zinc, puis d’une couche de finition en poudre électrostatique, cuite au four.
- Structure : Les pieds de la table sont en tube d’acier de 41 mm de diamètre extérieur et de calibre 13. Les points de fixation du siège sont des pattes de fixation poinçonnées avec précision de calibre 10. Les points de fixation du plateau sont des barres plates en acier de calibre 10 et de 38 mm d’épaisseur. Toutes les soudures sont réalisées au MIG.
- Quincaillerie : Toute la quincaillerie de fixation est en acier inoxydable.
- Dimensions : Le plateau mesure 91,4 cm de diamètre x 76,2 cm de hauteur. Les sièges mesurent 152,4 cm de long x 30,5 cm de large x 45,7 cm de hauteur. Le diamètre extérieur de la table 2 places est de 174 cm.