Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Haws

Référence :WBB549155

Référence fabricant : 7500

Haws®, 7500, poste de lavage oculaire portable de 16 gallons

Description du produit
Station de lavage oculaire portable Haws® de 16 gallons

La station de lavage oculaire portable à fonctionnement par gravité, modèle 7500, doit comprendre un réservoir en polyéthylène vert haute densité de 16 gallons (60,6 L) homologué par la FDA, des têtes de lavage oculaire en plastique ABS offrant un débit de 0,4 gpm (1,5 L) sur 15 minutes, un bras d'activation rabattable jaune, des poignées intégrées sur le dessus et les côtés, un bouchon fileté à large ouverture, des instructions d'utilisation et d'entretien figurant sur l'étiquette, ainsi qu'un support mural en acier inoxydable. Additif non inclus – À commander séparément.

PRIX
$755.00
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
Longueur22 po
Largeur20 po
Hauteur23 po
Poids (à vide)17 lb
Poids (à pleine charge)140 lb

Détails du produit

Débit0.4 gal/min
Alimentation par gravitéOui
TypeStation de lavage oculaire
CouleurVert
Emplacement de montageFixation murale
Capacité16 gal
MatériauPolyéthylène
DescriptionDouche oculaire portable à alimentation par gravité
Référence fabricant7500
Activation de la douche oculaireBras de descente
MarqueHaws

Conformité et certifications

Certification ANSIANSI Z358.1