Prix : 975,00 $
Les clients ont également été consultés
Modèle 8130 douche drench pour l’installation horizontale ou verticale doit inclure l’AXION®MSR hydrodynamique conçu ABS pomme de douche en plastique avec 20 gpm de contrôle du débit, l’annexe 80 tuyauterie en PVC, type 316 Valve à billes en acier inoxydable équipé de boule en acier inoxydable et la tige, tige de traction en acier inoxydable avec poignée triangulaire, signe universel, et 1 " NPT alimentation.
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 1 TNP dans
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Longueur 11 in (27,94 cm)
- Longueur de la poignée d’activation 28 po
- Hauteur 27 in (68,58 cm)
- Diamètre de la pomme de douche 11 po
Détails du produit
- Activation Tirer sur la poignée
- Matériel de tête de douche Plastique ABS
- Emplacement de montage Applique murale
- Description Haws® bassinage douches, modèle 8130
- Pression lb/po2 30
- Famille de couleurs de pomme de douche Vert
- Matériau du tuyau Acier galvanisé
- Comprend Signe d’Identification universel
- Gallons par minute 20 gal/min (75,71 l)
- Type Douche d’urgence d’urgence
- Marque Haws
- Matériau de la poignée d’activation Acier inoxydable
- Série AXION®
- Matériau Plastique ABS
- Numéro de référence du fabricant 8130
- Type de vanne 1" IPS chromé laiton nickelé séjour ouvert
- Couleur Vert
Conformité et certifications
- ANSI Certification Rencontre la norme ANSI Z358,1
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
229,95 $
Haws® AXION® MSR, 7611, Single Action escamotable yeux/visage Wash-monté côté l/r du puits
Article nº : B549135
Pas encore évalué
779,00 $
3 715,00 $
Haws®, 9201E, urgence thermostatique mitigeur
Article nº : B549113
Pas encore évalué
2 109,00 $
Haws®, 9201 H, conduire gratuit d’urgence robinet thermostatique mélangeur, gal/min 31
Article nº : B549114
Pas encore évalué
3 629,00 $
Économisez 659,05 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Douche d’urgence, monté horizontalement
Article nº : 708384
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
315,95 $
comparer les élémentsHaws® AXION® MSR, 8130, SS résistant à la Corrosion et PVC Horizontal, la douche d’urgence verticale
975,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires