Prix : 1 399,00 $
Les clients ont également été consultés
Modèle 8133H douche de trempon horizontalement monté comprend la douche en acier inoxydable de conception hydrodynamique AXION®MSR avec contrôle de flux de 20 gpm, annexe 40 tuyau en acier inoxydable et raccords, Type 316 Acier inoxydable rester-open valve à billes équipée d'un boule et tige en acier inoxydable, tige de traction en acier inoxydable avec poignée triangulaire, signe universel, et approvisionnement de NPT de 1 po.
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 1 TNP dans
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Longueur 11 in (27,94 cm)
- Longueur de la poignée d’activation 28 po
- Hauteur 27 in (68,58 cm)
- Diamètre de la pomme de douche 11 po
Détails du produit
- Activation Tirer sur la poignée
- Matériel de tête de douche Acier inoxydable
- Emplacement de montage Applique murale
- Description Haws® Drench douches, modèle 8133 H
- Pression lb/po2 30
- Famille de couleurs de pomme de douche Acier inoxydable
- Matériau du tuyau Acier inoxydable
- Comprend Signe d’Identification universel
- Gallons par minute 20 gal/min (75,71 l)
- Type Douche d’urgence d’urgence
- Marque Haws
- Matériau de la poignée d’activation Acier inoxydable
- Série AXION®
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 8133H
- Type de vanne 1" IPS chromé laiton nickelé séjour ouvert
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ANSI Certification Rencontre la norme ANSI Z358,1
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Haws® AXION® MSR, 7611, Single Action escamotable yeux/visage Wash-monté côté l/r du puits
Article nº : B549135
Pas encore évalué
759,00 $
3 619,00 $
Haws®, 9201E, urgence thermostatique mitigeur
Article nº : B549113
Pas encore évalué
2 059,00 $
Haws®, 9201 H, conduire gratuit d’urgence robinet thermostatique mélangeur, gal/min 31
Article nº : B549114
Pas encore évalué
3 539,00 $
Douche d’urgence Haws® AXION® MSR 8133 H en acier inoxydable résistant à la Corrosion alimentation horizontale
1399,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires