Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Hercule

Référence :WBB1593199

Référence fabricant : 20412

Déboucheur de canalisations Hercules GLUG®, flacon de 473 ml (16 oz) - 20412 - Quantité par paquet : 24

Description du produit
Sans émanations, ce déboucheur ne dégage ni odeurs ni gaz désagréables, contrairement à d'autres produits similaires. Idéal pour les collectivités, les habitations, les hôpitaux, les usines et les immeubles de bureaux où les fortes odeurs sont indésirables. Ses paillettes cristallines non acides à action puissante offrent une grande surface de contact avec le bouchon. Les grosses paillettes dissolvent rapidement la graisse, les cheveux, le savon, les résidus alimentaires et autres matières organiques. Plus rapide et plus économique que les déboucheurs liquides caustiques ou à base d'eau de Javel.

Glug peut être utilisé pour le traitement d'urgence et l'entretien préventif des canalisations bouchées ou à faible écoulement. Sans danger pour les fosses septiques lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions. Ne contient ni phosphates ni aluminium. Sa formule pour eau chaude ne se solidifie pas dans les canalisations. Ne tache pas et est sans danger pour la plupart des tuyaux, vannes et raccords en métal et en plastique. Il n'endommage pas le chrome, le laiton ni la robinetterie fine. Éviter tout contact avec les tuyaux ou ustensiles en aluminium, les baignoires, lavabos et surfaces en acrylique et en fibre de verre. Ne pas utiliser pour les canalisations bouchées. toilette Des cuvettes ou des canalisations complètement bouchées.
PRIX
564.00  Vendu par lots de 24 /23.50 l'unité

1
1
Expédié sous 15 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Taille16 oz

Détails du produit

StyleCristal
TaperAlcalin
ParfumSans parfum
Type de tailleBouteille de 473 ml (16 oz).
Quantité par paquet24 bouteilles
Composé chimiqueHydroxyde de sodium
DescriptionDéboucheur de canalisations GLUG®
Référence fabricant20412
MarqueHercule