Le PEHD présente une bonne résistance aux chocs et à l'humidité. Il est facile à usiner et est souvent utilisé pour la fabrication de bouchons et de joints.
Plaque en plastique HDPE - 1" d'épaisseur x 24" de largeur x 48" de longueur
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$689.00
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 48 po |
| Largeur | 24 po |
| Épaisseur | 1 po |
| Résistance à la traction | 4000 psi |
| Densité | .035 lb / po³ lb/pi³ |
Détails du produit
| Couleur | Blanc opaque |
| Plage de températures | 230 à 190 °F |
| Matériau | HDPE |
| Description | Plaque en plastique HDPE |
| Dureté | 60D |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | BULK-PS-PE-319 |
| Forme | Feuille |
| Marque | USA Sealing |
Conformité et certifications
| Certifications | FDA, UL 94 HB |