Prix : 51,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Feuille de plastique HDPE - 1/4" Épais x 8" Wide x 48" Long
Le HDPE a un bon impact et une bonne résistance à l'humidité. Il est a une bonne machinabilité et est souvent utilisé pour faire des bouchons et des joints.
Le HDPE a un bon impact et une bonne résistance à l'humidité. Il est a une bonne machinabilité et est souvent utilisé pour faire des bouchons et des joints.
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- densité 0,035 lbs / cu. in. lbs / ft³
- Résistance à la traction 4000 psi
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Épaisseur 1/4 en
Détails du produit
- Description Feuille de plastique HDPE
- Plage de température -230 à 190 ° F
- Dureté 60D
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau HDPE
- Numéro de référence du fabricant BULK-PS-PE-381
- Forme Feuille
- Couleur Blanc opaque
- Type de sauvegarde Noir
Conformité et certifications
- Certifications FDA, UL 94 HB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Feuille de plastique HDPE - 1/4" Épais x 8" Wide x 48" Long
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires