Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Eagle 6" protecteurs de mur (ensemble de 2) aider à prévenir les dommages aux murs dans les zones avec chariot élévateur, camion et tambour circulation. Ces gardes sont fabriqués en polyéthylène à haute visibilité jaune, haute densité (PEHD), jamais besoin de peinture et résister à la fissuration et chipping. Peut être monté en bout et disposent d’absorption d’énergie unique construction. La valeur 2 - chacun garde 6 "W x 42 « L x 2 » D. (chevilles non fournies). Pèse 8 livres par set.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
- Longueur 42 in (106,68 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 2
- Marque Eagle Mfg
- Description Mur protecteur
- Matériau Polyéthylène haute densité
- Numéro de référence du fabricant 1726
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Manchon de bollard côtelé, 4 » Dia. x 56"H, Jaune
Article nº : 670522YL
Pas encore évalué
82,95 $
Protecteur mural Eagle HDPE, jaune, 10 po l x 42 po L x 2 po D (ensemble de 2), 1728
Article nº : B2085096
Pas encore évalué
325,95 $
Protecteur mural Eagle HDPE, jaune, 6 po l x 42 po L x 2 po D (ensemble de 2), 1726
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires