Le dispositif d'immobilisation de la tête Kemp USA est facile à utiliser et compatible avec la plupart des planches dorsales. Il est équipé de cales latérales dotées de larges fermetures Velcro, permettant un ajustement parfait. Il est livré avec deux sangles pour la tête et le menton, ainsi qu'une plaque de base rembourrée qui se fixe facilement à la planche. Il ne comporte aucun composant métallique et peut être porté lors d'examens radiographiques, d'IRM ou de tomodensitométrie. Imperméable et flottant, cet immobilisateur est idéal pour les sauvetages aquatiques. Facile à nettoyer et à désinfecter pour une réutilisation. Fabriqué à partir de mousse de la plus haute qualité et recouvert de vinyle pour une durabilité optimale.
Dispositif d'immobilisation de la tête Kemp, jaune, 10-001-YEL
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$195.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 10 po |
| Largeur | 16 po |
| Poids | 3 lb |
Détails du produit
| Taper | Accessoire |
| Couleur | Jaune |
| Capacité | 1 personne |
| Type de fermeture | Velcro |
| Matériel | Mousse/Vinyle |
| Description | Immobilisateur de tête |
| Référence fabricant | 10-001-JAUNE |
| Marque | Kemp USA |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Conformité et certifications
| Certifications | Approuvé par la FDA |