Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Danby® Health 1,6 pi³ Comptoir Réfrigérateur compact DH016A1W-1

Danby® Health 1,6 pi³ Comptoir Réfrigérateur compact DH016A1W-1

Article nº : WBB0048337

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 865,00 $

Quantité

Danby® Health 1,6 pi³ Comptoir Réfrigérateur compact DH016A1W-1

Le nouveau réfrigérateur compact de comptoir Danby® Health. Construit avec des composants de qualité commerciale et doté de fonctionnalités puissantes, Danby Health combine une technologie innovante, une efficacité énergétique et une fiabilité éprouvée exigée par les établissements médicaux et cliniques.

Caractéristiques :
  • Stabilité de la température conçue pour maintenir une plage stable de 2 à 8 degrés centigrades
  • Le ventilateur interne à air pulsé assure un refroidissement uniforme de haut en bas
  • L’affichage numérique externe facilite la surveillance de la température interne du réfrigérateur
  • L’alarme haute/basse retentit en cas d’augmentation ou de chute de la température définie
  • Port USB intégré pour télécharger les données de température stockées
  • La serrure de porte à clé ajoute une autre couche à la sécurité matérielle
  • La doublure de porte plate est conforme aux lignes directrices contribuant à des conditions stables pour les produits commerciaux
  • Cordon d’alimentation « Point vert » de qualité hospitalière
  • 1 tablettes métalliques pleine et 1 demi-largeur favorisent la libre circulation de l’air
  • Éclairage LED intérieur
  • L’enregistreur de température intégré stocke en interne les lectures du réfrigérateur pour une solution simple et fiable de surveillance de la température


Poids &Dimensions

  • Poids 41 lbs
  • Largeur 17-11/16 en
  • Hauteur 20-7/8 en
  • Profondeur 19-3/8 en

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables Oui
  • Famille de couleurs d’armoire Blanc
  • Famille de couleurs de chambre Blanc
  • Plage de température 2-8
  • Nombre de portes 1
  • Type Réfrigérateur médical et de laboratoire
  • Type de réfrigérant R600a
  • Quantité par paquet 1
  • Style Compact/Comptoir
  • Tension 115 V
  • Description Réfrigérateur compact Danby® Health
  • Nombre de tablettes 2
  • Type d’étagère Fil
  • Capacité 1,6 ft³
  • Type de verrou Serrure à clé
  • Marque Danby
  • Type de porte Solide
  • Balançoire de porte RHD
  • Style de porte Porte battante
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant DH016A1W-1
  • Thermostat Type Digital
  • Type de dégivrage Cycle
  • Couleur Blanc
  • Répertorié commercialement Oui

Garantie

  • Garantie 2 ans Pièces et main-d’œuvre année

Conformité et certifications

  • Certifications ACNOR
  • ADA conforme Non
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Danby® Health 1,6 pi³ Comptoir Réfrigérateur compact DH016A1W-1

Danby® Health 1,6 pi³ Comptoir Réfrigérateur compact DH016A1W-1

Article nº : WBB0048337

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant