Prix : 4,46 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fonctionnalités
- Idéal pour l’isolation des câbles, de marquage et de groupement, avec une protection mécanique, à l’abrasion et l’humidité supérieure.
- Retardateur de flamme.
- Résiste aux fluides et solvants communs.
- Rencontre UL, 224, 125 C ; CSA C22,2 no 198.1, 125c ; MIL-DTL-23053/5, classe 1 & 2, AMS 3636 & 3637; DEF STAN 59-79, 3 a Type de numéro 2.
- Continu à température de fonctionnement :-55C (-67 F)-135c (275 F).
- Température de rétrécissement : 120c (250 F) - 250c (480 F).
- 600 V/Mil diélectrique.
- 2:1 rétreint.
Poids &Dimensions
- Diamètre 1/8 Avant, 1/6 Terminé en
- Longueur 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Type Retardateur de flamme
- Pour une utilisation avec 18-22 conducteurs AWG
- Quantité par paquet 7
- Marque Gardner Bender
- Matériau Polyoléfine
- Numéro de référence du fabricant TVH-125
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Gardner Bender Heat Shrink tube, 4 1/8"- 1/16" » L - 7 pk.
4,46 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit