Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Instruments à anche

Référence :WBC0063093

Référence fabricant : R6210-NIST

Appareil de mesure du stress thermique WBGT de REED Instruments avec certificat d'étalonnage

Description du produit
Ce moniteur de stress thermique compact et léger a été conçu pour évaluer rapidement l'exposition individuelle au stress thermique. Ce produit inclut un certificat d'étalonnage traçable avec données complètes et incertitudes.

Ce thermomètre mesure la température, l'humidité et le rayonnement solaire direct ou indirect grâce à l'indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature). Le modèle R6210 est conforme aux normes OSHA et dispose d'une alarme sonore WBGT réglable par l'utilisateur, ainsi que de paramètres adaptés aux mesures en intérieur et en extérieur. Ce thermomètre personnel est doté d'un écran LCD facile à lire, d'un brassard flexible et d'un support pour trépied, ce qui lui permet de s'adapter à de nombreuses applications.

Caractéristiques:
  • La température du globe noir (TG) surveille les effets du rayonnement solaire direct sur une surface exposée.
  • La fonction IN/OUT affiche la valeur WBGT avec ou sans exposition directe au soleil.
  • L'écran LCD rétroéclairé multiligne affiche simultanément 3 mesures
  • Unités de mesure sélectionnables par l'utilisateur (°F ou °C)
  • Indicateur de batterie faible
Comprend :
  • Indicateur de stress thermique WBGT
  • Brassard flexible
  • Attache pour brassard avec vis
  • Porte-clés
  • Mousqueton
  • Coude en silicone antidérapant
  • Vis pour coude en silicone
  • Batterie
Applications :
  • Sports (loisirs, organisés et professionnels)
  • Surveillez les conditions saisonnières pour assurer un environnement sécuritaire à l'école ou à la garderie.
  • Garantir des environnements de travail sûrs


PRIX
$459.95

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur9 po
Largeur7 po
Hauteur5 po
Poids1

Détails du produit

TypeMesureur de stress thermique
Le forfait comprendCertificat ISO avec données complètes et incertitudes Bracelet flexible
CouleurBleu
Source d'alimentationBatterie
Quantité par paquet1
Référence fabricantR6210
BatteriesCR2032
MarqueInstruments à anche

Garantie

Garantie1 année