Prix : 10 199,00 $
Les clients ont également été consultés
- Le moteur efficace réduit le tirage et est évalué pour fonctionner sur un circuit standard de 15 A
- Nouveau thermostat télécommande (50' de long) avec
- Salut/Lo/hors contrôle
- 12 roues faites pour une manipulation facile
- Relais de tirer et tenir serrés jusqu'à 95V
- Canalisable jusqu'à 50'
- Radiateur amélioré de contrôle des stupéfiants commence chauffage basse tension jusqu'à 95V et armoire en pot réduit l’humidité et des vibrations
- Voyants de diagnostic dépannage
- Vapeur de propane, gaz naturel
- Régulateur B-42 (40SV06) B589664) installé sur le réchauffeur
- Garantie limitée de 1 ans
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Hauteur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Poids 200 lbs (90,91 kg)
- Zone de couverture 18750 ft²
- Longueur 48-1/2 po (123,19 cm)
- Canalisable 50 pi (15,24 m)
Détails du produit
- Pression du gaz d’entrée 60 psig
- Ampérage 15 A
- Type Chauffage à feu direct
- Thermostat Oui
- Ampères élevés 15 A
- Matériau Acier
- BTU 450000/750000
- Type de carburant Propane, gaz naturel
- CFM 4200 CFM
- Tension 120 V
- BTU supérieure 750000
- Échauffement 385 ° F
- BTU faible 450000
- Puissances en chevaux 1 HP
- Comprend Régulateur B-42 (B589664)
- Marque Wagon de chaleur
- Type d’allumage Allumage direct
- Numéro de référence du fabricant 1800B
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
689,00 $
Heat Wagon 1 » Dia. Tuyau, 50'L, Noir
Article nº : B589652
Pas encore évalué
1 079,00 $
Heat Wagon 3/4 » Dia. Tuyau de gaz haute pression, 25'L, Noir
Article nº : B589654
Pas encore évalué
529,00 $
Heat Wagon 3/4 » Dia. Tuyau de gaz haute pression, 50'L, Noir
Article nº : B589655
Pas encore évalué
1 029,00 $
Ce produit a la garantie limitée du fabricant 12-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 12 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.
Heat Wagon Direct Spark Chauffage double combustible, 120V, 750000 BTU
10199,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Garantie