Prix : 12 719,00 $
Les clients ont également été consultés
- Le moteur efficace réduit le tirage et est évalué pour fonctionner sur un circuit standard de 15 A
- Nouveau thermostat télécommande (50' de long) avec
- Salut/Lo/hors contrôle
- 12 roues faites pour une manipulation facile
- Relais de tirer et tenir serrés jusqu'à 95V
- Ducable jusqu’à 100 pi
- La carte de commande de chauffage améliorée démarre le chauffage avec une basse tension jusqu’à 95 V - la carte de commande en pot minimise l’humidité et les vibrations
- Voyants de diagnostic dépannage
- Vapeur de propane, gaz naturel
- Régulateur 11SV08 installé sur le chauffage
- Garantie limitée de 1 ans
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 30-1/2 po (77,47 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Poids 325 lbs (147,73 kg)
- Zone de couverture 23750 ft²
- Longueur 73 in (185,42 cm)
- Canalisable 100 pi (30,48 m)
Détails du produit
- Pression du gaz d’entrée 10 psig
- Ampérage 15 A
- Type Chauffage à feu direct
- Thermostat Oui
- Ampères élevés 15 A
- Matériau Acier
- BTU 650000/950000
- Type de carburant Propane, gaz naturel
- CFM 7000 CFM
- Tension 120 V
- BTU supérieure 950000
- Échauffement 350 ° F
- BTU faible 650000
- Comprend Thermostat à distance, régulateur de gaz de deuxième étage
- Marque Wagon de chaleur
- Type d’allumage Allumage direct
- Numéro de référence du fabricant 950H
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
709,00 $
Heat Wagon 1 » Dia. Tuyau, 50'L, Noir
Article nº : B589652
Pas encore évalué
1 099,00 $
Heat Wagon 3/4 » Dia. Tuyau de gaz haute pression, 25'L, Noir
Article nº : B589654
Pas encore évalué
539,00 $
Heat Wagon 3/4 » Dia. Tuyau de gaz haute pression, 50'L, Noir
Article nº : B589655
Pas encore évalué
1 089,00 $
Ce produit a la garantie limitée du fabricant 12-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 12 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.
Heat Wagon Direct Spark Chauffage double combustible, 120V, 950000 BTU
12719,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Garantie