- Température ambiante maximale : 70 °C (158 °F)
- Isolation de classe F homologuée UL/CSA
- Garantie limitée de 3 ans à compter de la date indiquée par le code de fabrication, ou de 2 ans
- à compter de la date d'installation
- Conception PSC économe en énergie et triphasée
Century FC3076F, moteur de ventilateur HeatMaster avec capot, 200-230/460 volts, 1 140 tr/min, 3/4 HP, triphasé
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$769.00
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur hors manche | 9-1/16 po |
| Diamètre de l'arbre | 0.625 po |
Détails du produit
| Puissance en chevaux | 4 PV |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Cadre | 56 |
| Hertz | 60 Hz |
| Rotation | CCW/CW ° |
| Régime du moteur : 60 hertz | 1 140 tr/min |
| Type de boîtier | Ouvert / Étanche aux gouttes |
| Emplacement de montage | Résilient |
| Tension | 200-230/460 V |
| Phase | 3 |
| Ampères à pleine charge | 2.0 FLA |
| Référence fabricant | FC3076F |
| Vitesse nominale en tr/min | 1140 |
| Plage de régime | 1 101 à 1 200 tr/min |
| Marque | Siècle |