Souvent achetés ensemble
Prix : 3 469,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 3 469,00 .
- Achetez 6-10 3 295,00 .
- Acheter 11+ 3 189,00 .
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ARMOIRES DE RANGEMENT EXTRA HEAVY DUTY
Meuble de rangement entretien
Armoire de stockage extra résistant est construit pour durer avec gros calibre, tous soudés en acier. Apportées à l’aide de robuste, tout acier soudé de calibre 12 avec le manteau de poudre grise finition. Système de verrouillage cadenassable point 3 3/8" diamètre tiges de blocage offre une sécurité supérieure. Portes doubles swing ouvert 180° et fonction 4 "H x 7/po² feuille charnières avec gonds en laiton sécurisé et monter des poignées bronze. étagères de calibre 14 ajuster par incréments de 2-1/2". Étagères réglables en hauteur la moitié de largeur caractéristiques armoire 4 entretien et un compartiment de rangement de toute la hauteur. Base permet l’accès de chariot élévateur à l’aide de deux 6" W x 3/16 » jambes épaisses. Les jambes sont pré-percés pour permettre l’ancrage de sol. Entièrement assemblé.
Meuble de rangement entretien
Armoire de stockage extra résistant est construit pour durer avec gros calibre, tous soudés en acier. Apportées à l’aide de robuste, tout acier soudé de calibre 12 avec le manteau de poudre grise finition. Système de verrouillage cadenassable point 3 3/8" diamètre tiges de blocage offre une sécurité supérieure. Portes doubles swing ouvert 180° et fonction 4 "H x 7/po² feuille charnières avec gonds en laiton sécurisé et monter des poignées bronze. étagères de calibre 14 ajuster par incréments de 2-1/2". Étagères réglables en hauteur la moitié de largeur caractéristiques armoire 4 entretien et un compartiment de rangement de toute la hauteur. Base permet l’accès de chariot élévateur à l’aide de deux 6" W x 3/16 » jambes épaisses. Les jambes sont pré-percés pour permettre l’ancrage de sol. Entièrement assemblé.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Largeur intérieure 59-13/16 po (151,92 cm)
- Profondeur intérieure 23-13/16 po (60,48 cm)
- Hauteur intérieure 71-13/16 po (182,4 cm)
- Poids 669 lbs (304,09 kg)
- Épaisseur 12 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Type de handle Levier de
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Quantité par paquet 1
- Type de base Pieds chariots élévateurs
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 1750 lbs (795,45 kg)
- Nombre de tablettes 4
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Cadenas Hasp
- Nombre de compartiments 6
- Marque Durham MFG.
- Type de porte Solide
- Numéro de référence du fabricant HDJC246078-4S95
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Marais Penny
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
69,95 $
229,95 $
985,00 $
Rubbermaid® angle balai avec manche en aluminium, qté par paquet : 6
Article nº : 240778
Pas encore évalué
311,70 $
® Durham Armoire de rangement pour l’entretien intensif, 60 po L x 24 po P x 78 po H, entièrement soudée, gris
3469,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires