Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Little Giant

Référence :WBB299008

Référence fabricant : WW-3036-ADJ

Établi robuste Little Giant® avec plateau en acier à bords carrés, 36" de largeur x 30" de profondeur, gris

Description du produit
Cet établi soudé à usage intensif est doté d'un plateau en acier renforcé ultra-résistant de calibre 7 (0,180") aux bords arrondis pour plus de confort, capable de supporter jusqu'à 10 000 lb charge uniformément répartie). Les pieds robustes en cornière de 2" x 2" ont une épaisseur de 1/4" et sont renforcés par des goussets soudés de calibre 7. Les modèles fixes sont équipés de patins de 3" x 3" x 1/4" dotés d'un trou d'ancrage de 5/8" de diamètre. Une étagère inférieure robuste de calibre 12 offre une lb 500 lb pour un rangement supplémentaire. Tous les modèles sont soudés et livrés montés, prêts à l'emploi. La hauteur est réglable de 28" à 37", par pas de 1". Ce produit est fabriqué aux États-Unis.

PRIX
$1,449.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 5 unités
1449.00
Acheter 6 unités - 11 unités
1375.00Économisez74.00 (5)
Acheter 12 unités
1329.00Économisez120.00 (8)
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur30 po
Hauteur28 - 37 dans
Capacité de charge10000 lb
Poids176 lb
Hauteur nominale28 - 37 dans

Détails du produit

Montage requisNon
Nombre de tiroirs--
Type de bordCarré
Style de piedPied coudé
MatériauAcier
Nombre d'étagères1
Type de constructionEntièrement soudé
Référence fabricantWW-3036-ADJ
Utilisation principaleSites de production
MarqueLittle Giant
PuissanceNon
TypeOpen Base Workbench
Type d'étagèreÉtagère du bas
CouleurGris
Type d'ajustementPied vissé
StyleÉtagère
Classe de serviceTrès haute résistance
Pays d'origineÉtats-Unis
Mobile ou fixePapeterie
Type de piedRéglable
Matériau de premier choixAcier