Prix : 1 149,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rayonnage de lourds van réglable maximiser van personnalisation de stockage et de la capacité. Modèle 9346-3-03 comprend des étagères et des mesures 3 pouces de haut, 44 60 pouces de large et 16 pouces de profondeur quand il est assemblé. Fabriqué d’acier de forte épaisseur et entièrement ourlé de durabilité et de résistance. Deux panneaux d’extrémité conique avec encoches bases afin d’optimiser le dégagement de plancher pour tiroirs ou fournitures. Comprend le matériel de montage et un ensemble de quatre séparateurs réglables pour chaque étagère.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Étagères réglables de nouvelle conception sont plus profondes à détienne plus d’outils et équipements, ainsi que des écrous spéciaux à chaque coin pour faciliter le montage et un fonctionnement plus silencieux.
- Étagères entièrement ourlés pour plus de solidité et de durabilité
- Trous de montage accessoire dans les étagères éliminent la nécessité pour les supports de montage ou de forage.
- Finition de manteau de poudre® Brite blanc ARMOR-TUF
- Panneau d’extrémité conique pour un ajustement plus étroit à la paroi de van
- Dégagement de plancher pour tiroirs et fournitures
Poids &Dimensions
- Profondeur 16 in (40,64 cm)
- Largeur 44 in (111,76 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Taille 44 po x 60 po x 16 po
- Poids 104 lbs (47,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Rayonnage
- Nombre de diviseurs 12
- Capacité 24,4
- Marque Weather Guard
- Finition Powdercoat Oui
- Matériau Acier
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Météo Guard® Heavy Duty réglable 4 étagère, 60 "x 60" x 16"- 9366-3-03
Article nº : B2238696
Pas encore évalué
1 069,00 $
Météo Guard® Heavy Duty réglable 3 étagère, 44 "x 52" x 16"- 9345-3-03
Article nº : B2238705
Pas encore évalué
1 015,00 $
Météo Guard® Heavy Duty réglable 3 étagère, 44 "x 42" x 16"- 9344-3-03
Article nº : B2238706
Pas encore évalué
759,00 $
Météo Guard® Heavy Duty réglable 3 étagère, 44 "x 60" x 16"- 9346-3-03
1149,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires