Souvent achetés ensemble
Prix : 4 085,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’échelle OP-917-SS-PT-SQ d’Optima Scale est dotée d’une plate-forme spacieuse de 28 x 28 pouces avec rampes intégrales à accès unique et à deux voies, indicateur de lavage alimenté par batterie, cellules de charge en acier inoxydable. L’échelle s’adapte facilement à travers les portes standard et peut aller où vous en avez besoin pour peser des fûts, des barils, des conteneurs industriels et de petites caisses. Le profil ultra bas, 2,2 pouces de haut permet de faciliter le chargement d’objets lourds. Pont de lisse en acier inoxydable.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Poids 135 lbs (61,36 kg)
- Longueur de la plate-forme 28 in (71,12 cm)
- Largeur de la plate-forme 28 in (71,12 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Lisibilité 0,2 lbs (.09 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation AC/DC avec batterie Rechargeable
- Tension 110 à 220 V
- Description Échelle de tambour de lavage avec l’indicateur
- Heures de vie de batterie 70
- Légal pour le commerce Non
- Type Échelle de tambour
- Marque Optima
- Série 917
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant OP-917-SS-PT-SQ-2000
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
58,95 $
Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, portée étendue, pour rouleau de 12-20 pouces
Article nº : 244294
Pas encore évalué
269,95 $
Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 24"L x 24"L x 24"H, Kraft, qté par paquet : 10
Article nº : B028107
Pas encore évalué
92,00 $
Optima Série 917 Heavy Duty Stainless Steel Washdown Drum Scale W/LED Indicator, 2 000 lb x 0,5 lb
4085,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires