Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Little Giant

Référence :WBB3154406

Référence fabricant : WWC-3672-HD

Établi robuste Little Giant® avec bord carré en acier et 1 tiroir, 183 cm (L) x 91 cm (P), gris

Description du produit
Caractéristiques:
  • Une armoire à 2 portes verrouillables offre un espace de rangement sécurisé et généreux.
  • 10 000 lb . Capacité
  • Plateau en acier renforcé extra-résistant de calibre 7
  • Dimensions du plateau : 36 po x 72 po
  • Bords confortables
  • L'étagère inférieure est en acier de calibre 12 et mesure 31 pouces de profondeur sur 67 pouces de largeur.
  • Unité robuste entièrement soudée d'une hauteur fixe de 34 pouces.
  • Les pieds robustes en cornière de 2" x 2" ont une épaisseur de 1/4".
  • Patins de fixation au sol avec trou de 5/8" pour vis à bois
  • Construction d'armoires de calibre 12
  • Poignée de verrouillage à clé et mécanisme de verrouillage à trois points
  • Le tiroir mesure 26 po L x 20 po P x 6 po H et est équipé de roulettes robustes, d'un loquet pour cadenas et d'une poignée encastrée sur toute la largeur.
  • Hauteur libre sous le tiroir : 16 pouces


PRIX
$5,639.00

1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur72 po
Profondeur36 po
Hauteur34 po
Capacité de charge10000 lb
Poids515 lb
Taille nominale34 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
Taperétabli d'armoire
CouleurGris
Nombre de tiroirs1
StyleArmoire, étagère, 1 tiroir
Type de bordCarré
Pays d'origineUSA
Style de montantPied angulaire
Mobile ou stationnaireStationnaire
Nombre de portes2
Nombre d'étagères2
MatérielAcier
Type de constructionEntièrement soudé
Type de montantFixe
Référence fabricantWWC-3672-HD
Matériau de qualité supérieureAcier
MarqueLittle Giant

Garantie

Garantie1 année