Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Carry All est un excellent compagnon pour vos besoins de déménagement. Une variété de plates-formes peut être construite pour vos besoins de déménagement. Capacité de 1000 lb, jambes pré-perforé pour fixation facile plateforme, compatibilité attelage de catégorie 1 et poudre durable, résistant aux rayons UV manteau peinture.
La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.
Poids &Dimensions
- Largeur 39 in (99,06 cm)
- Longueur 39 in (99,06 cm)
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Poids 95 lbs (43,18 kg)
Détails du produit
- Description Équipement de tracteur du point 3
- Assemblage requis Non
- Type de catégorie 1
- Type d’attelage 3-pt.
- Type Transporter tous les fixation sur le tracteur
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Robuste
- Numéro de référence du fabricant 80112410YEL
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tracteur tracteur tracteur d’attelage lourd à 3 points 80160600 Catégorie 1 &2
Article nº : B1507426
1 009,00 $
2 025,00 $
Attelage-N'-Charrue non entraînée par prise de force 3 point Tracteur Outil 80119995
Article nº : B1507244
Pas encore évalué
679,00 $
Drag Harrow Attachment 5' x 6' 3018264 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines
Article nº : B1507333
Pas encore évalué
975,00 $
Transport lourd Tous les tracteurs de fixation 80112410 1000 Lb De capacité Catégorie 1
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires