265,95 $ ch.
Prix: 531,90 $ / Pkg de 2
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le plus près de 950 muni des fonctions 2 Vitesse de fermeture et de verrouillage. Non-remis et en utilisant le même modèle comme beaucoup d’autres marques nationales, y compris le Parker 500, le Yale 50 et la Norton 1600, le S. Parker 950 est une crémaillère action ferme-porte avec tous les hydraulique de température dans un boîtier en aluminium. Commandes séparées ajustent, à tout moment, à la fois la fermeture et verrouillage des vitesses. S. parker garantit sans ennui du chaque ferme pour les années 10. Plus près de chaque est UL testé et répertoriés pour utilisation sur creux métal portes coupe-feu. L’extérieur du boîtier est en aluminium de haute résistance à la traction. Ce S. Parker 950 série rapprocher convient aux portes même extra lourds. Duranodic finition.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-7/15 po (3,73 cm)
- Hauteur 2-3/11 po (5,77 cm)
- Longueur 9-3/11 po (23,55 cm)
Détails du produit
- Type Robuste
- Pour une utilisation avec S’adapte jusqu'à 48" intérieur ou l’extérieur 36"
- Quantité par paquet 2
- Marque S. matériel de parker
- Description Heavy Duty rapprocher w / Hold bras ouverts
- Numéro de référence du fabricant 1954DUR
- Couleur Duranodic
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
950 series Heavy Duty Closer - Duranodic W / tenir ouverte bras, qté par paquet : 2
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit