Prix : 2 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les accessoires en acier galvanisé à quatre ailes lourdes sont conçus pour être utilisés dans les circulateurs d'air industriels, les ventilateurs d'échappement, les unités de condensation refroidies à l'air, les petites tours de refroidissement, l'équipement de ventilation agricole, les grands appareils de chauffage, l'équipement commercial et industriel, Climatiseurs de toit, applications générales de refroidissement et de chauffage. P Type Bushing nécessaire.
Poids &Dimensions
- Diamètre 54 in (137,16 cm)
- Profondeur de lame 5-1/4 po (13,34 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 4
- Rotation Dans le sens horaire °
- Pression statique 0,3 » CFM 13000/23500/30000 CFM
- Marque SEMP
- Pression statique 0,3 » BHP 2/3,6/5,5 BHP
- Matériau Acier galvanisé
- Pression statique 0.0 » BHP 1,8/3,5/5 BHP
- Pression statique 0.0 » CFM 25500/32000/37000 CFM
- Degrés de pitch 27 °
- TR/MIN 400/500/575 tr/min
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MARIE
Date de : Juillet 09, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Heavy Duty Four Wing Fan Blade, Props en acier galvanisé, 54" Dia.,CW, 27' Pitch
2519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit