Caractéristiques phares :
✓ Cliquet à levier facile à utiliser.
✓ Longueur réglable.
✓ Livré assemblé.
Empêchez les chargements de glisser et de tomber pendant le transport grâce au stabilisateur de chargement en acier galvanisé ultra-résistant Global Industrial™. Sa construction robuste garantit l’immobilité totale du chargement et ses pieds rembourrés en caoutchouc assurent une adhérence optimale sans rayer les surfaces, ce qui le rend idéal pour une utilisation entre les parois, le plancher ou le toit d’une fourgonnette, d’un camion ou d’une remorque. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le par paire. Réglable de 89" à 104-1/2". Garantie limitée d’un an.
Global Industrial
Référence :WB989070
Global Industrial Stabilisateur de chargement en acier galvanisé ultra-résistant, diamètre extérieur : 1-1/2"
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$50.95était $71.95
Économisez $21.00 (29%)
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
| Poids | 10 lb |
| Diamètre du tube | 1-1/2 po |
| Longueur réglable | 89 3/4 - 104 1/2 pouces |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Bar Cargo |
| Matériau | Acier |
| Quantité par emballage | 1 |
| Couleur | Gris |
| Référence fabricant | 989070 |
| Usage | Lourd |
| Marque | Global Industrial |
| Raccord d'extrémité | Pieds rembourrés en caoutchouc |