Quantité minimale: 8
Prix : 25,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Poids lourds tenant & aimant de récupération, tirez de 40 lb, 2" L x 2" W x.562 "H
Heavy Duty tenant et récupérer des aimants. Attacher une corde ou une chaîne à l’oeillet et y pêcher des objets métalliques dans des citernes, cuves, voies navigables ou dur-à-atteignent des endroits. Déplacez les pièces dans et hors de citernes de dégraissage. Tous sont peints en rouge. Robuste soudé construction, boulon et écrous fournis.
Heavy Duty tenant et récupérer des aimants. Attacher une corde ou une chaîne à l’oeillet et y pêcher des objets métalliques dans des citernes, cuves, voies navigables ou dur-à-atteignent des endroits. Déplacez les pièces dans et hors de citernes de dégraissage. Tous sont peints en rouge. Robuste soudé construction, boulon et écrous fournis.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 9/16 en
- Poids 0,45 lbs (.2 kg)
- Diamètre ou dimension de la base 2 X 2 po
- Longueur 2 in (5,08 cm)
- Épaisseur minimale 1/2 en
- Capacité de poids 40 lbs (18,18 kg)
- Taille de l’aimant 2 "x 2" x 9/16"
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Holding lourds & aimant de récupération
- UPC 095421000487
- Marque Master Magnetics
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier/Céramique
- Style Holding & récupération
- Numéro de référence du fabricant 37010B
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Janna
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Master Magnetics 37010B HD Holding & récupérant aimant 40 lb Pull - Qté min. 8
25,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires