Prix : 13 709,00 $
Les clients ont également été consultés
Manutention de tambour sécuritaire nécessite tambour bien conçu, ergonomique, équipement pour réduire les risques de dommages corporels ou matériels de manutention. Poids lourds Hydra-Lift Drum Karriers allient force incroyable à tambour simple manipulation par une seule personne. Avec Heavy-Duty Hydra-Lift Karriers vous pouvez soulever un lb 1200 (545 kg) tambour et tournez-le 360 degrés dans les deux sens à verser jusqu'à 72"(183 cm) de haut.
Caractéristiques :
- Lever, déplacer, faire pivoter et vider votre tambour de l’acier lourd 55 gallons (208 litres) à jusqu'à 72"(183 cm) hauteur maximale pour
- Capacité de tambour de transporteur : 1200 lb (545 kg) du tambour plein, tambour à moitié plein 600 lb (272 kg)
- Tambour de MORcinch™ automatiquement le système de manutention bonhomme de 23,5 %" jusqu'à diamètre tambour 22"
- Vérins hydrauliques doubles augmentent la capacité et stabilité
- Jambes parallèles offrent un encombrement compact - 65-3 8/35 "x-3/8" (166 x 90 cm)
- Jantes en acier durables et roulettes pivotantes de voyage en douceur sous une lourde charge
- Verrou de sol abaisseur maintient l’unité en place pendant la distribution du tambour
- Comprend batterie & chargeur
- MADE IN USA
- Garantie 2 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur surélevée 72 in (182,88 cm)
- Poids 600 lbs (272,73 kg)
- S’adapte au diamètre du tambour 22 à 23-1/2 in
- Longueur 62-1/2 po (158,75 cm)
- Capacité de poids 1200 (600, Half Full) lbs
Détails du produit
- Tension 12 V
- LIft alimenté ou manuel Propulsé
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Type de moteur 12V DC
- Type Courant continu de 12V lever & Tilt - avec chargeur
- Marque Morse
- Matériau Acier
- Puissance Relevage de DC - DC Power Rotation
- Numéro de référence du fabricant 410-115
- Type de roue Roulettes pivotantes en acier
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 2
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Morse® MORcinch™ Top Rim Clamp Kit 4560B-P pour fûts en plastique de 55 gallons à bords
Article nº : B806486
Pas encore évalué
629,00 $
Morse® tambour adaptateur 55/30-19 pour diamètre tambour de 18,5 %"- 19"
Article nº : B806488
Pas encore évalué
429,95 $
Morse® tambour adaptateur 55/30-20,5 pour diamètre tambour 20"- 20,5 %"
Article nº : B806489
Pas encore évalué
429,95 $
Morse® adaptateur 55/30-16-15 5,16 %"« ø tambour - supports ajuster jusqu'à 38 H tambour de »
Article nº : B806491
Pas encore évalué
679,00 $
Morse® adaptateur 55/30-14,5 14"-14,5 » diamètre tambour - supports ajuster jusqu'à 38 H tambour de »
Article nº : B806492
Pas encore évalué
689,00 $
Industrial™ global déversement confinement Workstation puisard pour tambour 1
Article nº : 388103
Pas encore évalué
409,95 $
MORStop™ Tilt-frein Kit 3900-P pour Morse® Tilt manuel modèle seulement - domaine installé
Article nº : B806529
Pas encore évalué
519,00 $
1 365,00 $
Morse® HD Hydra-Lift Karrier 410-115-72 "H - batterie Power Lift & Tilt - 1200 lb, Cap.
13709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires